フジトク
計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VFL ミニチュアバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57088527
VFL-101(1/8)
17
58.5
23
35
3
¥
17,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088536
VFL-202(1/4)
17
58.5
25
35
3
¥
17,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088545
VFL-303(3/8)
17
58.5
27
35
3
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材