計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VMM ミニチュアバルブ

計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VMM ミニチュアバルブ - フジトク計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VMM ミニチュアバルブ - フジトク
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57088615VMM-101(1/8)14.5558.544353
17,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088624VMM-202(1/4)14.5658.549353
17,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088633VMM-303(3/8)14.5858.551353
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする