フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SP 圧力計ユニオン(PF)
寸法P(mm)
7
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
36
37
39
40
41
42.5
43
43.5
44.5
45
45.5
46.5
47.5
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ
寸法E(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57094985
SP-6A
1/8
5
5
12
36
14
14
7
26.5
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57094994
SP-6B
1/4
5
6
15
37
17
14
7
27.5
¥
4,010
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095003
SP-6C
3/8
5
6
16
39
22
14
7
29.5
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095019
SP-6D
1/2
5
6
17
41
26
14
7
31.5
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095028
SP-8A
1/8
6
5
12
40
17
17
7
29
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095037
SP-8B
1/4
6
6
15
41
17
17
7
30
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095046
SP-8C
3/8
6
6
16
43
22
17
7
32
¥
5,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095055
SP-8D
1/2
6
6
17
45
26
17
7
34
¥
6,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095064
SP-10B
1/4
8
6
15
42.5
17
19
7
30
¥
4,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095073
SP-10C
3/8
8
6
16
44.5
22
19
7
32
¥
5,890
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095089
SP-10D
1/2
8
8
17
46.5
26
19
7
34
¥
7,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095098
SP-12B
1/4
10
6
15
43.5
22
22
7
30
¥
6,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095107
SP-12C
3/8
10
6
16
45.5
22
22
7
32
¥
6,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095116
SP-12D
1/2
10
10
17
47.5
26
22
7
34
¥
8,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材