フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GTTV ミニチュアバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57106368
GTTV-6
14
25
38
49
4
¥
4,913
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
57106377
GTTV-8
17
32
52
66
4
¥
5,405
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
57106386
GTTV-10
19
32
52
67
4
¥
6,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
57106395
GTTV-12
21
32
54
73
4
¥
8,219
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57106404
GTTV-15
26
40
57
83
4
¥
14,070
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57106413
GTTV-22
-
-
-
-
-
¥
35,510
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57106429
GTTV-28
-
-
-
-
-
¥
62,533
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材