曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT3V ミニチュアバルブ

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT3V ミニチュアバルブ - フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT3V ミニチュアバルブ - フジトク
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57106438GT3V-6X1/8142534404
4,913
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
57106447GT3V-6X1/4142538424
4,913
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57106456GT3V-8X1/4173253494
5,405
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57106465GT3V-10X3/8193253514
6,410
4,598
5,058(税込)
当日出荷
57106474GT3V-12X3/8213255554
8,219
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする