曜日別特売

魔法のクイック料理片手圧力鍋3L

魔法のクイック料理片手圧力鍋3L - ワンダーシェフ

超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。
沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。
2~3名のご家族に最適のコンパクトサイズの片手圧力鍋です。
4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査
オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)
焦げ付きにくい底三層構造
付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック

付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック質量(kg)約2.1サイズ(cm)商品外寸:38×21×20容量(L)水:約2.1(最高水位線)、約1(豆類線)主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム内寸(cm)本体サイズ:18×13最大炊飯量約3合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57784284640833
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする