ベストコ
ビストロ・ニナ セラミック卓上鍋 IH
熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋
ツマミには菜箸やお玉が置けて便利
内面がホワイトだから料理の色が見えやすい
調理の様子が見えるガラス蓋付
材質
本体・ハンドル:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂
色
パープル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62317606
ND-8211
23.8×20×10.7
650
16
オープン
取扱い終了
62317615
ND-8212
28×24×12.5
980
20
オープン
取扱い終了
62317624
ND-8213
32×28×13.5
1260
24
オープン
取扱い終了
62317633
ND-8214
34×30×13.5
1400
26
オープン
取扱い終了
62317649
ND-8216
38.5×34×15
1830
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください