曜日別特売

ミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH

ミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH - ベストコミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH - ベストコミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH - ベストコミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH - ベストコミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH - ベストコミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH - ベストコミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH - ベストコミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH - ベストコ

熱効率の良い3層鋼仕様
耐久性に優れ、素早くムラなく熱を伝えます
安心・安全の日本製

材質本体:18-10ステンレス3層鋼、内面:ラセン仕上げ、外面:ミラー仕上げ、ふた:ステンレス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62317843SJ-3143313×161×120550ソースパン/141.2
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
62317859SJ-3144333×181×132610ソースパン/161.6
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
62317877SJ-3146333×220×152920キャセロール/203
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
62317886SJ-3147353×240×1631090キャセロール/224.1
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
62317868SJ-3145353×200×140710ソースパン/182.2
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする