曜日別特売

ホーロードリップケトル

ホーロードリップケトル - 高木金属工業
(2件のレビュー)

油汚れや腐食に強いホーロー製ケトル。
美しい曲線を描いた細い注ぎ口で、コーヒードリップにぴったり。
光沢が美しいブルーカラー。

材質【本体】ほうろう用鋼板0.8mm/【ハンドル】天然木・アルミニウム合金/【ツマミ】天然木オキニスブルー質量(g)740容量(L)【満水容量】1.7/【実使用容量】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×21×22.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62491267ONB-1.7DKT
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: コーヒー紅茶カップ麺など
製造業

パール金属製に比べたら熱伝導性に難あるし手首の動作が大きくなりますが、許容範囲です。色は綺麗なので気に入った人はこちらにすればいいかと。実用性はパール金属製が優ります。

対象商品 : 62491267
2023-05-30
用途: 台所用品

色と形に惹かれました、艶も程よくおしゃれで満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする