曜日別特売

ツールキット

ツールキット - TRUSCOツールキット - TRUSCOツールキット - TRUSCOツールキット - TRUSCOツールキット - TRUSCOツールキット - TRUSCO

コンベックス、標準型ノギス、直尺が入った工具セットです。ゴムバンドで挟む機構ですので必要なアイテムを追加しカスタマイズすることが可能です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。

用途コンベックス、直尺、ノギスが入った工具セットです。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダ-付ですトラスコ品番161-2409セット内容3適合本体TPC質量(g)595ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×195×45内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674606TKT-3
10,680
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする