曜日別特売

IHセレクト 2層クラッド 片手鍋 浅型

IHセレクト 2層クラッド 片手鍋 浅型 - TKG

ステンレス+アルミニウムの2層構造で、熱伝導が速く省エネに繋がります。
鍋全体を均一にしっかり加熱するため、ムラなく美味しく仕上がります。
外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド鋼は、電磁調理器使用時でも熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用しています。
シリコン製のクールハンドル付で持ち手が 熱くなりにくいです。

材質/仕上ステンレス鋼、アルミニウム(フッ素加工)、シリコーン板厚(mm)3.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(mm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
内径(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62943844AKTF9010.69170601271501.0
8,400
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
62943853AKTF9020.77200651531801.6
9,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
62943869AKTF9030.84220701702002.1
11,000
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
62943878AKTF9041240751902202.8
12,500
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
62943887AKTF9051.18260802002403.4
14,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする