曜日別特売

デジタル照度計

デジタル照度計 - JAPPYデジタル照度計 - JAPPY

室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です

測定範囲(fc)0~18580fc使用温度範囲(℃)0~50分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)保存温度(℃)-20~50使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Lux)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63353229LX-01U-JP0~200000±(5%rdg+10dgt)
25,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする