アズワン
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ
酸素を消費しない光学式!
質量(kg)
約1.4
測定範囲
溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
ケーブル長(m)
5
再現性
±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方
分解能
溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%
機能
自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト
防塵防水性能
IP57(電極接続部を除く)
応答速度
90%応答30秒以内(25℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
測定項目
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63440993
FDO380
DO電極、キャリングケース
溶存酸素・温度
4-2560-01
レンタル品はこちら
¥
177,000
¥
176,000
¥
193,600
(税込)
翌々日出荷
63441009
FDO3800
DO電極、塩分電極、キャリングケース
溶存酸素・温度・塩分
4-2560-02
-
¥
212,000
¥
211,000
¥
232,100
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください