エスコ
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー
運搬時にキャスターが周りに当たりません。
仕様
材質(ドーリー):ステンレス
寸法(mm)
Φ610×152(H)
質量(kg)
9.5
材質(キャスター)
白ポリプロピレン
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
64-2216-57
積載均等耐荷重(kg)
453
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531374
EA520W-14
オープン
¥
107,900
¥
118,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください