エスコ
3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
寸法(mm)
L:65、H:34
質量(kg)
0.3
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)
鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)
青銅鋳物(CAC)
アズワン品番
64-7851-23
ねじサイズ
Rc3/4"
材質(弁箱)
青銅鋳物(CAC)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718369
EA465AD-6
20
3/4
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材