エスコ
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
寸法(mm)
L:56.5 H:34 D:55
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温)
材質(ボール)
SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)
PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
材質(ボールシート)
PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番
64-7855-66
ねじ径Rc
1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722526
EA470AF-104
15
1/2
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材