エスコ
12mm ニードルバルブ(ステンレス製)
材質(本体)
SUS316
使用圧力(MPa)
150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)
-20~150
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-7857-70
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724179
EA470CM-212
オープン
¥
52,800
¥
58,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材