エスコ
8mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS316)
最高使用圧力(MPa)
水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用温度(℃)
-20~150
チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
水・油・ガス・化学薬品
材質(ステム)
ステンレス鋼(SUS630)
アズワン品番
64-7857-72
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724197
EA470CM-308
オープン
¥
46,400
¥
51,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材