エスコ
G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
寸法(mm)
L:46、H:27.5、D:23
質量(kg)
0.3
材質(本体)
青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)
-29~80
使用流体
空気・水・油
材質(ステム)
黄銅(C3604)
アズワン品番
64-7855-88
ねじサイズ
G1/2"×Rc1/2"
バルブ種類
ニードルバルブ
圧力(MPa)
2.8以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724477
EA470CR-3
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材