曜日別特売

ジュノー三層鋼ミルクパン14cm

ジュノー三層鋼ミルクパン14cm - 霜龍器物

日本製のIH対応鍋です。
材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス

材質18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス全長(mm)290質量(g)440サイズ(cm)14容量(L)1全高(mm)75外径(mm)138内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65155117-
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする