ワンダーシェフ パスタポット 5.3L

ワンダーシェフ パスタポット 5.3L - ワンダーシェフワンダーシェフ パスタポット 5.3L - ワンダーシェフワンダーシェフ パスタポット 5.3L - ワンダーシェフワンダーシェフ パスタポット 5.3L - ワンダーシェフ

両サイドの取っ手を持ち上げるだけで蓋をロック、便利なお湯切り機能が付いています。煮る・蒸す・茹でるもこの一台でお料理がこなせます。底三層構造で焦げ付きにくく、熱が均等に伝わります。

付属品取扱説明書・蒸しす材質ステンレス・アルミ・PF・ガラス質量(kg)約1.55容量(L)(満水)約5.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×170(内寸)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×230内容量1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65322094LPDA53
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする