タマハシ
ホーロミルクパン15cm
ホーローの美しい色合いと光沢。プルーンの可愛いデザインがキッチンを彩ります。新潟県燕市でひとつひとつ絵柄を丁寧に手で貼り、仕上げています。
サイズ(cm)
15
材質
ほうろう用鋼板
容量(mL)
1200
寸法(mm)
310×160×80
質量(g)
420
内容量
1個
注意
※IH調理器対応。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322225
YJM-100
-
ミミココモモ
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322243
YJM-104
-
あかいちご
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322286
YJM-200
-
カラフルキャット
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322234
YJM-103
-
りんごたち
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
65322259
YJM-101
-
akaiyaneno
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
65322268
YJM-102
-
もこももお花
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
65322277
YJM-105
-
モノトーンドック
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
65322295
YJM-201
ドット
-
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
65322304
YJM-202
-
キャンディフラワー
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください