吟曄 寸銅鍋・目盛付

吟曄 寸銅鍋・目盛付 - タマハシ

日本製のシンプルで飽きのこないデザイン。煮る・茹でるに便利な寸胴深鍋。容量の目安が解りやすい目盛付。容量の目安が解りやすい目盛付。

材質本体:18-0ステンレス鋼、フタ:ステンレス鋼、樹脂部:フェノール樹脂内容量1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65322715GNY-18DW295×200×1983800114018
7,000
取扱い終了
返品不可
65322724GNY-22DW340×230×2156400145522
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする