STAUB(ストウブ)
ストウブ ピコ・ココット スチーマーS
ステンレス製のスチーマーがセットになったココットのセット。
点心や蒸し野菜などに。
材質
本体:鋳物ホーロー、スチーマー:ステンレス
質量(kg)
6.7
サイズ(cm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65428975
40510-606
ブラック
64-9292-75
9-0076-0401
¥
48,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
65428984
40510-601
チェリー
64-9292-74
9-0076-0402
¥
48,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
65428993
40510-605
グレー
64-9292-73
9-0076-0403
¥
48,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください