清水食器
チョコレートファウンテンカバー
女性に人気のデザートビュッフェの中でもチョコレートファウンテンのライブ感漂う演出は大人気。その専用カバーは、ほこりや異物混入を防ぎますので清潔で安心してお楽しみいただけます。
色
クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65434268
D20096Z
本体:PVC、蝶番:鉄+ニッケルメッキ、ねじ:18-10ステンレス
4ウェイブ用
350×350×400
64-9292-31
9-1065-0701
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
65434277
D20097Z
本体:PVC、蝶番:鉄+ニッケルメッキ、ねじ:18-11ステンレス
6ウェイブ用
420×420×610
64-9292-55
9-1065-0702
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください