充電式ラジオ
高音質で奏でるトリプルスピーカー&マルチアンプ採用。
- 付属品
- ACアダプタ、単三乾電池×2本(バックアップ用)
- 質量(kg)
- 4.9(バッテリー含む)
- 電源(V)
- スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)
- 最大出力(W)
- 2×2+10(10.8V)、3×2+15(14.4V)、5×2+25(18V)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 268×164×437(ハンドルを起こした時)、268×164×295(ハンドルを倒した時)
- 連続使用時間(時間)
- BL1015:(ラジオまたはAUX)約6/(Bluetooth+USB充電)約0.8、BL1040B:(ラジオまたはAUX)約16/(Bluetooth+USB充電)約2.1、BL1415N:(ラジオまたはAUX)約4.5/(Bluetooth+USB充電)約0.9、BL1430B::(ラジオまたはAUX)約8/(Bluetooth+USB充電)約1.6、BL1440:(ラジオまたはAUX)約13/(Bluetooth+USB充電)約2.5、BL1450:(ラジオまたはAUX)約15/(Bluetooth+USB充電)約3、BL1460B:(ラジオまたはAUX)約17/(Bluetooth+USB充電)約3.3、BL1815N:(ラジオまたはAUX)約5/(Bluetooth+USB充電)約1.2、BL1820B:(ラジオまたはAUX)約6.5/(Bluetooth+USB充電)約1.6、BL1820B:(ラジオまたはAUX)約9.5/(Bluetooth+USB充電)約2.3、BL1840:(ラジオまたはAUX)約13/(Bluetooth+USB充電)約3.2、BL1850B:(ラジオまたはAUX)約17/(Bluetooth+USB充電)約4.2、BL1860B:(ラジオまたはAUX)約21/(Bluetooth+USB充電)約5
- 入力端子
- AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)
- スピーカー
- 左右63.5mm2個、底面101.6mm×1個
- アンテナ
- FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
- 周波数帯域(AM)(kHz)
- 522~1710
- 周波数帯域(FM)(MHz)
- 76~108
- 内容量
- 1台
関連資料:(3.5MB)
オーディオ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67885503 | MR113 | 65395734 | MR005GZ | ![]() | 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ | マキタ | 1台 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 67885519 | MR113B | 65395759 | MR005GZB | ![]() | 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ | マキタ | 1台 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
























