オプティスペースIHステンレス ソースパン

オプティスペースIHステンレス ソースパン - T-fal(ティファール)オプティスペースIHステンレス ソースパン - T-fal(ティファール)オプティスペースIHステンレス ソースパン - T-fal(ティファール)オプティスペースIHステンレス ソースパン - T-fal(ティファール)

重ねてすっきり収納できるステンレスシリーズ。
重ねた時に邪魔にならない設計のハンドルと、フタのつまみがフラットになり重ねやすい。

用途IH調理器として材質(本体)ステンレス鋼材質(フタ)強化ガラス材質(底部)ステンレス+アルミ+ステンレスの3層材質(取手)フェノール樹脂・ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445769G72822351×173×112964161.7
5,100
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
70445778G72823371×194×1231144182.4
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする