曜日別特売

ガラス破り防止用シート 窓際の見張り番

ガラス破り防止用シート 窓際の見張り番 - 結一産業

窓ガラスを割って鍵を開けるドロボウ・不審者対策用シートです。
家庭・オフィス等の窓鍵付近に室内側から貼って使用して下さい。
専用道具が無くても、手順通りに誰でも簡単に貼れます。
マンション改修工事の際、工事中の防犯対策備品として居住者へ配られることが多いアイテムです。

用途透明ガラス専用、ガラス破り防止、防犯、空き巣対策適合透明ガラス材質ポリエステルフィルム透明厚さ(μm)約188寸法(cm)約40×25内容量1セット(10枚)
注意
※ご使用の際は必ず使用方法・注意事項をよく読み正しくお使いください。
※防止用シートは必ず屋内側の窓に貼ってください。
※防止シートは水で貼ります。あらかじめ床にタオルなどを敷いて作業を行ってください。
※本商品は透明ガラス専用です。針金入り・模様入り・すりガラスなどで使用しないで下さい。窓の破損・ひび割れ等の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823586-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする