よこやま
ステンレスゆきひら鍋
スープ作りや麺作りに便利な目盛付。注ぎやすい両口付。
材質
ステンレス鋼(クローム21%)
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
目盛(mL)
底面の厚さ(mm)
寸法(mm)
本体高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159394
OGS-300
15
約1.3
300・500・700
0.7
約163×300×95
約70
約370
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159403
OGS-350
18
約1.9
400・600・1000
0.8
約193×345×108
約80
約500
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159419
OGS-400
20
約2.5
500・800・1200
0.8
約213×360×120
約85
約580
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159428
OGS-450
22
約3.0
500・1000・1500
0.8
約235×385×105
約85
約660
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください