よこやま
ステンレスゆきひら鍋18cm蓋付
スープ作りや麺作りに便利な目盛付。注ぎやすい両口付。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
本体:ステンレス鋼(クローム21%)、兼用蓋:ステンレス鋼(クローム18%)
寸法(mm)
ゆきひら鍋:約193×345×108、蓋:約215×215×45
質量(g)
ゆきひら鍋:約500。蓋:約180
サイズ(cm)
鍋:18、蓋:18・20兼用
容量(L)
約1.9
目盛(mL)
400・600・1000
表面処理
槌目入り
板厚(mm)
兼用蓋:0.5
本体高さ(mm)
約80
底面の厚さ(mm)
0.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159437
OGS-500
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください