真空保温調理鍋

真空保温調理鍋 - スケーター真空保温調理鍋 - スケーター真空保温調理鍋 - スケーター真空保温調理鍋 - スケーター真空保温調理鍋 - スケーター真空保温調理鍋 - スケーター

保温器のフタと本体に真空断熱構造を採用しているので高い保温力を発揮します。火にかける時間が少なくてすむため、ガスや電気代の節約に。
煮込み料理からご飯、パスタまで便利なレシピブック付き。
IH、ガスコンロなど、多様な熱源で使えます。
調理器で短時間加熱後、保温器に移して余熱で調理できるので、保温調理の間は時間を有効利用できて省エネにも効果的です。

材質【調理器】本体・フタ:ステンレス鋼、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼、ハンドルゴム:シリコーン質量(kg)3.8容量(L)2.7内容量1個
注意
※電子レンジ加熱はしないでください
※空焚きは絶対にしないでください
※保温器で調理しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72904589STKHC27
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする