THERMOS(サーモス)
シャトルシェフ
火からおろして余熱で煮込む。省エネ。保温調理後、そのまま保温OK。内鍋ふっ素コーティングでこびりつきにくい!ゆとりの時間が生まれます。素材のおいしさを活かします。
材質
本体:アルミニウム合金/、ステンレス鋼(クロム18%)
エコマーク認定
認定
底面の厚さ(mm)
2.9(はり底を含む)
エコマーク認定番号
10 146 011
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72911135
KBJ-3001
300×240×190
レッド
2.8
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
72911144
KBJ-3001
300×240×190
クールグレー
2.8
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
72911153
KBJ-4501
300×240×240
レッド
4.3
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
72911169
KBJ-4501
300×240×240
クールグレー
4.3
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください