hokua(北陸アルミニウム)
味ごころ 親子鍋
日本製親子鍋。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
198×169×185
質量(g)
150
サイズ(cm)
16.5
容量(L)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411355
675
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください