ベストコ
プリオール ステンレス 片手鍋3層底
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質
本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411547
ND-5992
340×145
650
16
1.8
95
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
73411556
ND-5993
355×155
780
18
2.5
107
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
73411538
ND-5991
320×130
570
14
1.3
83
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください