ベストコ
揚げクック 鉄製温度計付両手てんぷら鍋
使い勝手のいい天ぷら鍋 揚げごろ温度が一目でわかる温度計付き IH対応
材質
本体・取手・フード:鉄、温度計:バイメタル式、アミ:鉄(クロムメッキ)、外面:シリコーン樹脂塗装
質量(g)
680
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
29×21×10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411678
LC-482
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください