曜日別特売

キャベックシェフ 替刃 平刃4P

キャベックシェフ 替刃 平刃4P - アーネスト

キャベックシェフ(品番:A-77199)専用の替え刃になります。

セット内容平刃:4枚・取扱説明書:1枚質量(g)56(4枚)材質(刃)ステンレス鋼寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)平刃:5×2.5×0.2内容量1セット(4枚)
注意
※刃が鋭利になっておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73542054A-77263
2,500
2,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする