アーネスト
キャベックシェフ 替刃 クシ刃
キャベックシェフ(品番:A-77199)専用の替え刃になります。
先端は刃付けが施され、切れ味抜群!
セット内容
くし刃:1個・取扱説明書:1枚
質量(g)
8
耐熱温度(℃)
80
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(枠)
ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
クシ刃:5×2×1
内容量
1枚
注意
※刃が鋭利になっておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73542063
A-77264
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください