ベストコ
揚げクック つぼ型両手揚げ鍋
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 油ハネしにくいつぼ型形状
材質
本体・取手/鉄、アミ/鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
約:295×225×100
質量(g)
約:800
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.3
表面処理
シリコーン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73542307
LD-291
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください