曜日別特売

揚げクック フライヤー付揚げ鍋

揚げクック フライヤー付揚げ鍋 - ベストコ揚げクック フライヤー付揚げ鍋 - ベストコ揚げクック フライヤー付揚げ鍋 - ベストコ揚げクック フライヤー付揚げ鍋 - ベストコ

便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ まとめて上げたいときに便利なフライヤー付き

材質本体/鉄、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、フライヤー:ステンレス鋼寸法(mm)約:325×185×85質量(g)約:616サイズ(cm)18容量(L)2表面処理シリコーン樹脂塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73542325LD-293
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする