FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア

FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア - オンダ製作所FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア - オンダ製作所

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73982923FF3-1515R1/2×Rc1/2
3,870
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
73982939FF3-2020R3/4×Rc3/4
4,810
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73982948FF3-2525R1×Rc1
7,580
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする