FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル

FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル - オンダ製作所FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル - オンダ製作所

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。
Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73982957FF2-T1515Rc1/2
2,670
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73982966FF2-T2020Rc3/4
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
73982975FF2-T2525Rc1
4,730
3,298
3,628(税込)
当日出荷
73982984FF2-T3232Rc1 1/4
7,360
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982993FF2-T4040Rc1 1/2
9,920
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983009FF2-T5050Rc2
14,870
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする