FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル

FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル - オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル - オンダ製作所

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。

オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983018FF-08C8Rc1/4
2,810
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983027FF-10C10Rc3/8
3,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983036FF-15C15Rc1/2
3,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983045FF-20C20Rc3/4
3,970
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73983054FF-25C25Rc1
5,290
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983063FF-32C32Rc1 1/4
8,280
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983079FF-40C40Rc1 1/2
10,520
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983088FF-50C50Rc2
15,220
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983097FF-65C65Rc2 1/2
51,190
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983106FF-80C80Rc3
88,370
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする