MR5型ミニチュアボールバルブ ホースニップル

MR5型ミニチュアボールバルブ ホースニップル - オンダ製作所MR5型ミニチュアボールバルブ ホースニップル - オンダ製作所

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。
ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73984086MR5-0606R1/8×ホースニップルΦ6
1,610
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
73984095MR5-0607R1/8×ホースニップルΦ7
1,610
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
73984104MR5-0808R1/4×ホースニップルΦ8
1,610
999
1,099(税込)
当日出荷
73984113MR5-0809R1/4×ホースニップルΦ9
1,610
999
1,099(税込)
当日出荷
73984129MR5-1010R3/8×ホースニップルΦ10.5
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする