SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア

SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア - オンダ製作所SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア - オンダ製作所
(2件のレビュー)

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
フルボア設計で大流量配管に最適。

材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73984138SBFF2-1555Rc1/262101.515.5
5,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
73984147SBFF2-2064.5Rc3/473131.520
7,270
3,398
3,738(税込)
当日出荷
73984156SBFF2-2566Rc185131.524.5
11,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73984165SBFF2-3277Rc1 1/498151.531.5
15,780
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
73984174SBFF2-4082Rc1 1/2108151.537.5
21,560
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
73984183SBFF2-50103.5Rc2124201.549.5
31,040
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 水道管の分岐用

散水栓への分岐部分に使用。
ステンレス製なので錆の心配もなく安心して使えます。
埋設用にも使えるし、フルボアタイプで手ごろな価格でとても良い品物です。

対象商品 : 73984138
2023-01-11
用途: 蒸気配管の修理に使用。
エムイートライ株式会社

これまでゲートバルブを使っていたがボールバルブに変えました。残留蒸気の廃棄が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする