装着形酸素濃度指示警報計

装着形酸素濃度指示警報計 - ガステック装着形酸素濃度指示警報計 - ガステック装着形酸素濃度指示警報計 - ガステック装着形酸素濃度指示警報計 - ガステック
(1件のレビュー)

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。

用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25内容量1台
注意
※防爆性能要件を満たすために、乾電池はパナソニック株式会社LR03をご使用ください。
※5mセンサコードは別売りです(GOA-7H-S、GOA-7A-Sには付属)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74127385GOA-7H
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: シールドガスを用いた溶接時の安全確保
教育・研究機関

小型で扱いやすいと思います。
試し運転してみましたが、問題なく反応しました。
プロテクターが付いているので、壊れにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする