Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。
低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。



パワステフルードの補充に使用しました。 問題ありません。
パワステポンプから異音しはじめた為、ホンダ純正パワステオイル交換し、少量の交換でしたが、異音がなくなりました。Monotaroさんには500ml缶があり助かりました。
ホンダ車ですがパワステまわりでオイル漏れがありリザーブタンクの油量が減少したため車検整備までのつなぎ補充として購入。色々調べた結果ホンダ車にはコレ1択のようでモノタロウさんで少量缶の扱いがあったので助かりました。
パワステポンプの異音したので、ホンダ純正パワステオイル交換しました。半量交換ですが、異音しなくなりなりおかつハンドルがスムーズになりました。MonotaROさんありがとうございます。地元のディーラーでオイル購入しようとしたら、嫌な顔される、取り寄せに時間かかるし取り寄せ手数料かかるし最悪。MonotaROさんならスムーズに購入できるし、安く購入出来ました。またMonotaROさん利用します。
安心のホンダ製品です。交換前とだいぶ色が違うので劣化具合がわかりますね。1Lがあればさらに良いです。