- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748

- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748
- USB2ウェイライトマグネット付 TOP 74097748

USB2ウェイライトマグネット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74097748
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,255販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

サイクルライトに作業灯をプラス

用途
自転車やアウトドア、防災用のライトに
付属品
ブラケット、USBケーブル
材質
本体:アルミ、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト
色
ブラック
電源
1200Ahリチウムイオンバッテリー
取り付け工具
不要
光源
高輝度ホワイトLED、COB
点灯方式
LED(Hi)-LED(Lo)-COB(点灯)-COB(点滅)
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
LED:150、作業灯100
点灯時間(時間)
LED(Hi)約2、LED(Lo)約4、COB(点灯)約3、COB(点滅)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする