シモリュウ
トゥリート片手鍋
仕様
IH対応
材質
三層鋼:ステンレス+鉄+ステンレス、取手:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74276257
-
16
1.5
75
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
74276266
-
18
2.3
90
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください