ヨシカワ
電磁用目盛付ST雪平鍋
付属品
108
材質
本体:18-0ステンレス、柄:天然木
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74276808
YH6754
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください