タマハシ
煌六花 ステンレス雪平鍋
材質
18-0ステンレス、ハンドル:天然木
板厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74276853
-
16
1.3
75
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
74276869
-
18
1.7
75
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
74276878
-
20
2
80
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
74276887
-
22
3
90
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください